MARKER-PERMANENT-CRVENI-(1,5-3MM)

br. art.  967 915302
Loading
5 KOM
Sadržaj paketa: 5 KOM

Trajni marker

Marker permanent crveni 1,5–3 mm | Würth namijenjen je trajnom označavanju na različitim materijalima, uključujući metal, plastiku i staklo, uz stabilnu otpornost na svjetlost i vremenske uvjete. Konstrukcija markera osigurava ravnomjerno ispisivanje i jasan trag u rasponu širine 1,5–3 mm.

Ključne značajke:

  • Trajni crveni marker za profesionalnu uporabu
  • Debljina crte 1,5–3 mm
  • Pogodan za označavanje na metalu, plastici i staklu
  • Otporan na svjetlost i vremenske utjecaje
  • Brzo sušenje i stabilan trag

Kompatibilnost podloga:

  • Metalne površine
  • Plastika
  • Staklo
  • Glatke i tvrde tehničke površine
  • Površine tipične za industriju i trgovinu

Primjena u radu:

Preporučuje se kada je potrebno izvesti trajne oznake koje moraju ostati čitljive i pod djelovanjem vanjskih uvjeta, primjerice pri označavanju dijelova u proizvodnji, skladištenju ili servisnim postupcima.

Za koga je proizvod:

Za industrijske korisnike, servise, logistiku, trgovinu i tehničke radionice koje trebaju trajni marker za pouzdano označavanje različitih materijala.