UTIKAČ-2K-16A-250V

br. art.  969 305100
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

2-komponentni utikač sa zaštitnim kontaktom

Prema DIN 49440/441

16 A, 250 V

IP54: zaštita od prašine i prskanja vodom

Za vodiče do 3G2,5 mm2