DUPLA KOPČA-(4-12MM)

br. art.  971 100412
Loading
200 KOM
Sadržaj paketa: 200 KOM
UTIČNI NOSAČ KABLOVA
Montaža pojedinačnih kablova, snopova kablova i savitljivih plastičnih cijevi (br. art. 975 2…) nadžbukno ili u kanalima u zidu.

• Prikladne za beton, čvrste vapneno-pješčane cigle, lagani beton i prirodni kamen
• Probušiti, umetnuti, gotovo
• Visoka snaga izvlačenja (do 40 kg)
• Jednoručno postavljanje
• Visoka kvaliteta i otpornost materijala
• Temperaturna postojanost: –20°C do +85°C
• Boja: siva (RAL 7035)
• Bez halogena i silikona
• Materijal: polipropilen, UV-stabiliziran