TRAKA-PERFORIRANA-6,5MM-B17MM-10 METARA

br. art.  972 010017
Loading
10 M
Sadržaj paketa: 10 M

Perforirana traka za montažu bez rubnih provrta namijenjena je vješanju i pričvršćivanju cijevi, ventilacijskih kanala i instalacijskih elemenata. Izrađena od toplo pocinčanog čeličnog lima debljine 0,7 mm, osigurava pouzdanu nosivost i otpornost na koroziju. Fleksibilna konstrukcija omogućuje jednostavno rezanje i prilagodbu, što je čini prikladnom za vodovodne, ventilacijske i elektroinstalacijske sustave.

Opis proizvoda

Perforirana traka za montažu bez rubnih provrta namijenjena je univerzalnom vješanju, pričvršćivanju i podupiranju instalacijskih elemenata u građevinskim i tehničkim sustavima. Izrađena od toplo pocinčanog čeličnog lima debljine 0,7 mm, omogućuje pouzdanu nosivost i otpornost u standardnim uvjetima primjene. Fleksibilna konstrukcija olakšava prilagodbu duljine i oblika prema zahtjevima montaže, što je posebno korisno kod cijevi, ventilacijskih kanala i instalacijskih vodova. Praktična kutija za doziranje dodatno pojednostavljuje rukovanje i organizaciju materijala na gradilištu.

Ključne značajke

  • Perforirana montažna traka bez rubnih provrta za univerzalne pričvrsne primjene
  • Izrađena od toplo pocinčanog čeličnog lima 1.0226
  • Debljina materijala 0,7 mm
  • Pogodna za vješanje i učvršćivanje instalacijskih elemenata
  • Fleksibilno rezanje i oblikovanje prema zahtjevima projekta
  • Pocinčana površina za dodatnu otpornost na koroziju
  • Pakiranje u praktičnoj plastičnoj kutiji za jednostavno doziranje

Kompatibilnost podloga

  • Betonske i zidane konstrukcije
  • Čelični i montažni nosači
  • Cijevni sustavi i instalacijski vodovi
  • Ventilacijski kanali
  • Električne instalacije
  • Vodovodne i strojarske instalacije

Primjena u radu

Traka je prikladna kada je potrebno brzo i sigurno učvrstiti cijevi, ventilacijske kanale ili druge instalacijske elemente uz mogućnost prilagodbe duljine i položaja pričvršćenja, primjerice u tehničkim prostorijama, industrijskim objektima ili tijekom izvođenja građevinskih instalacija.

Prednosti pri montaži

  • Jednostavna prilagodba različitim dimenzijama i rasporedima instalacija
  • Brza montaža bez potrebe za složenim nosačima
  • Pouzdano pričvršćivanje instalacijskih sustava
  • Praktično skladištenje i uporaba zahvaljujući kutiji za doziranje

Za koga je proizvod

Za vodoinstalatere, električare, ventilacijske montere, građevinske izvođače i servisne tehničare koji trebaju perforiranu montažnu traku za fleksibilno, stabilno i učinkovito pričvršćivanje instalacijskih elemenata u svakodnevnim radnim uvjetima.