KANALICA-FLEKS-30X30MM

br. art.  973 43030
Loading
16 KOM
Sadržaj paketa: 16 KOM
• Četvrtastog oblika - otprilike 30% veća zapremina popunjenosti nego okrugla izvedba
• Izvrsna svojstva instalacije u kombinaciji s gibljivim komponentama (npr. vrata i sl.). Za primjenu u skučenim prostorijama i u kutovima
• Obostrano ljepljiva traka na dnu kanala
• Jednostavno umetanje kablova bez dodatnog alata
• Jednoredni provrti na podnici (duguljaste rupe 4,5 x 8 mm)
• Materijal: PVC, samogasiv sukladno UL94 V2, temperaturna postojanost do +80ºC
• Boja: siva, slično RAL 7040
• Isporučiva duljina: 500 mm