KANALICA-PVC-SL.R7030-SIVA-H60MMXB60MM

br. art.  973 76060
Loading
36 M
Sadržaj paketa: 36 M
VODILICA KABELA VKW
• Optimalno nalijeganje poklopca, laka montaža i demontaža
• Širina lamela: 5,5 mm
• Širina između lamela: 4,5 mm
• Materijal: tvrdi PVC, teško zapaljiv, samogasiv, temperaturno postojan do +60°C
• Boja: siva, slična RAL 7030
• Duljina za isporuku: 2 m