MATICA-SPOJNA-6KT-SW11-A2K-M8X30

br. art.  974 830
Loading
50 KOM
Sadržaj paketa: 50 KOM

Odstojna spojnica 6‑kut 30 mm | Würth namijenjena je stabilnom razdvajanju, podupiranju i pozicioniranju elemenata u konstrukcijama gdje je potreban pouzdan mehanički spoj. Šesterokutni oblik omogućuje jednostavno stezanje i precizno zadržavanje rastojanja, dok pocinčani čelik osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnu mehaničku stabilnost. Razred čvrstoće 4 čini spojnicu pogodnom za standardna konstrukcijska opterećenja.

Ključne značajke:

  • Šesterokutna izvedba (6‑kt) za jednostavno pritezanje alatom
  • Materijal: pocinčani čelik za zaštitu od korozije
  • Razred čvrstoće 4 – prikladno za standardna statička opterećenja
  • Precizna dužina od 30 mm za definirano odstojanje

Kompatibilnost podloga i sklopova:

  • Metalne konstrukcije
  • Montažni okviri
  • Tehničke instalacije
  • Mehaničke spojne točke u uređajima
  • Sklopovi kompatibilni s vijcima odgovarajuće metrike

Primjena u radu:

Spojnica je prikladna kada je potrebno osigurati definirani razmak između dva elementa, primjerice u konstrukcijskim sklopovima, pričvršćivanju ploča, nosača ili elemenata koji zahtijevaju tvrdo i precizno odstojanje.

Za koga je proizvod:

Za bravare, montere, servisne tehničare, industrijske korisnike i sve koji trebaju šesterokutnu odstojnu spojnicu 30 mm za stabilnu i pouzdanu montažu.