SPOJNICA ZA ALU CIJEVI EN 20

br. art.  975 266120
Loading
50 KOM
Sadržaj paketa: 50 KOM

Spojna čahura za Alu-Steck-WES aluminijske cijevi

Osigurava čvrstu i dugotrajnu vezu aluminijskih cijevi u električnim instalacijama.

Vrlo dobra otpornost na koroziju i kemikalije

Visoka mehanička čvrstoća

Samogasivo i bez halogena – sigurno za električne instalacije

Otpornost na temperature od -45°C do +250°C

Nosivost na opterećenje (5 cm): 1250 N

Otpornost na udarce (300 mm): 2 kg

Materijal: Aluminij

Površina: Glatka

VDE 0605 | DIN EN 61386-21