SPOJNICA ZA ALU CIJEVI KOLJENASTA 90° EN 25

br. art.  975 266225
Loading
5 KOM
Sadržaj paketa: 5 KOM

90° Kutni Nastavak za Alu Steck WES Aluminijske Cijevi

Pogodna za različite dimenzije cijevi, pružajući univerzalno rješenje za instalatere

Visoka otpornost na koroziju i kemikalije Robusna mehanička zaštita

Pogodno za sigurnu električnu instalaciju

Širok raspon radne temperature: Od -45°C do +250°C, prilagođava se različitim okruženjima

Nosivost na opterećenje (5 cm): 1250 N

Otpornost na udarce (300 mm): 2 kg

Materijal: Aluminij

Površina: Glatka

VDE 0605 i DIN EN 61386-21