SISTEM ZA UVLAČENJE KABELA-FIBER 4,5MM/50M

br. art.  975 801250
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Sistem za provlačenje kabela

Ušteda vremena i troškova zbog jednostavnog i brzog uvlačenja i vraćanja trake

Sajla promjera Ø 4,5 mm x 50 m

Za primjenu u cijevima od 40–60 mm promjera

Sa početno krajnjim spojem M5, fleksibilnom glavom i kukicom

Namotana na galvanski pocinčanom bubnju

Sastav sajle: unutarnji dio od staklenih vlakana sa vanjskom oblogom od polipropilena

Vlačna čvrstoća sajle 1100 kg

Vlačna čvrstoća sajle sa krajnjim spojem 170 kg

Za primjenu u cijevima od 40–60 mm promjera