SAJLA ZA UVLAČENJE KABELA-FIBER 4,5MM/50M

br. art.  975 801251
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Ušteda vremena i troškova zbog jednostavnog i brzog uvlačenja i vraćanja trake

• Sajla promjera Ø 4,5 mm
• Sa početno krajnjim spojem M5, fleksibilnom glavom i kukicom
• Namotana na galvanski pocinčanom bubnju
• Sastav sajle: unutarnji dio od staklenih vlakana sa vanjskom oblogom od polipropilena
• Vlačna čvrstoća sajle 1100 kg
• Vlačna čvrstoća sajle sa krajnjim spojem 170 kg
• Za primjenu u cijevima od 40 - 60 mm promjera