SAJLA ZA SISTEM ZA UVLAČENJE KABLOVA-3MMX20M

br. art.  975 852120
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SISTEM ZA PROVLAČENJE KABELA

Ušteda vremena i troškova zbog jednostavnog i brzog uvlačenja i vraćanja trake

• Sajla promjera Ø 4,5 mm
• Sa početno krajnjim spojem M5, fleksibilnom glavom i kukicom
• Namotana na galvanski pocinčanom bubnju
• Sastav sajle: unutarnji dio od staklenih vlakana sa vanjskom oblogom od polipropilena
• Vlačna čvrstoća sajle 1100 kg
• Vlačna čvrstoća sajle sa krajnjim spojem 170 kg
• Za primjenu u cijevima od 40 - 60 mm promjera