SISTEM ZA UVLAČENJE KABELA-FIBER.11MM/200M

br. art.  975 98200
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Sajla od staklenih vlakana na bubnju za namotavanje

• Sajla od staklenih vlakana velikih promjera: 9 ili 11 mm
• Za vodove većih dužina i dimenzija, obično se koristi za sljedeće vodove:
   Ø 9 mm: Ø vodova 60 – 125 mm
   Ø 11 mm: Ø vodova 80 – 200 mm
• Sastav sajle: unutarnji dio od staklenih vlakana s vanjskom oblogom od polipropilena
• Vrlo otporna – velika otpornost na lom
• Upotpunjena početno/krajnjim spojevima s navojem M12, prstenom za provlačenje s navojem M12 te kotačićem za uvlačenje s navojem M12
• Postavljena na okomiti pocinčani bubanj s kotačima za lakši transport
• Dimenzije sondi na bubnju za namatanje:
   Ø 9 mm: Ø bubnja 760 mm
   Ø 11 mm: Ø bubnja 950 mm