ŽICA ZA ZAVARIVANJE ALU METALNI KOLUT 1.0mm 7kg

br. art.  982 02010
Loading
7 KG
Sadržaj paketa: 7 KG
Dodatna elektrodna žica
Za aluminij

DIN 1732: S-Al-Mg5
Materijal br.: 3.3556

• Za zavarivanje aluminijskih legura
• Odgovarajući zaštitni plin: 100% argon