ŽICA ZA ZAVARIVANJE ALU METALNI KOLUT 1.2mm 7kg

br. art.  982 02012
Loading
7 KG
Sadržaj paketa: 7 KG

Žica za zavarivanje

Za aluminij

DIN 1732: S-Al-Mg5

Materijal br.: 3.3556

Za zavarivanje aluminijskih legura

Odgovarajući zaštitni plin: 100% argon

Daje kvalitetne zavare sa odličnim radiografskim i mehaničkim karakteristikama

Može se koristiti za automatske procese zavarivanja