Zavarivanje
Zavarivanje - pribor
Plamenici za zavarivanje
Zavarivački set zavijen u acetilenu
Skip to the end of the images gallery
Skip to the beginning of the images gallery
GORIONIK ZA PLINSKO ZAVARIVANJE 4-6mm
br. art. 984 0174
Sve varijante
Cijena:
-
%
=
/KOM
Dogovorena cijena
Akcijska cijena
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Dodaj u košaricu
0
Sadržaj paketa:
1 KOM
Plamenici za acetilen
Poveznica do greške
Opis greške
Please
login
to Webshop to report a bug
Opis
Tehnički podaci
Informacije o artiklu
Debljina materijala mm / navoj prihvata
0,5– 6,0 mm = M10 x 1,5
6,0–14,0 mm = M12 x 1,5