BRTVENA TRAKA-PTFE-ZA NAVOJ-12MMX12MX0,08MM

br. art.  985 030165
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 10 KOM

PTFE BRTVENA TRAKA ZA NAVOJE

PTFE brtvena traka 12 mm × 12 m | Würth namijenjena je profesionalnom brtvljenju navojnih spojeva u instalacijama izloženima visokim temperaturama, tlaku i agresivnim medijima. Izrađena od čistog PTFE‑a, traka ne bubri, ne lijepi se i sprječava sljepljivanje navoja, što olakšava kasnije rastavljanje spojnih elemenata. Certificirana je prema DVGW smjernicama za brtvene materijale (DIN EN 751‑3 i DIN 30660), a stabilna je u rasponu od –240 °C do +240 °C i do tlaka od 25 bar, ovisno o mediju i uvjetima primjene.

Ključne značajke:

  • PTFE brtvena traka ispitana prema DVGW, DIN EN 751‑3 (97) i DIN 30660 (99)
  • Temperaturna postojanost: –240 °C do +240 °C*
  • Tlačna otpornost: do 25 bar*
  • Ne bubri, ne lijepi se – sprječava sljepljivanje navoja
  • Omogućuje ispravljanje spoja, uključujući ograničeno vraćanje nakon pritezanja
  • Kemijski otporna na sve agresivne medije
  • Debljina: 0,1 mm

*Temperatura i tlak ne mogu se koristiti u maksimalnim vrijednostima istovremeno; ovisno o tipu medija.

Kompatibilnost podloga:

  • Metalni navoji (čelik, inox, mesing)
  • Plastični navoji kompatibilni s PTFE brtvljenjem
  • Spojni elementi u vodovodnim i plinskim instalacijama
  • Industrijske instalacije izložene kemikalijama i tlaku

Primjena u radu:

Preporučuje se za brtvljenje navojnih spojeva u instalacijama za vodu, zrak, plin ili tehničke fluide, osobito kada je potrebna visoka otpornost na temperaturu, tlak ili kemijski agresivne medije.

Za koga je proizvod:

Za vodoinstalatere, plinoinstalatere, industrijske održavatelje, tehničare sustava i profesionalce koji trebaju PTFE brtvenu traku za pouzdano i trajno brtvljenje navoja.