Izolir traka crna 25 m × 30 mm | Würth služi za sigurnu izolaciju, označavanje vodova i pričvršćivanje kabelskih setova kod elektroinstalacija. Traka je VDE‑ispitana i izrađena prema DIN EN 60454‑3‑1 Tip 5, čime potvrđuje stabilnost i mehaničku otpornost u zahtjevnim uvjetima. Materijal zadržava svojstva nakon montaže, čak i pri temperaturnim promjenama, te je otporan na trganje, habanje i djelovanje razrijeđenih kiselina i lužina.
Ključne značajke:
- Izrađena prema DIN EN 60454‑3‑1 Tip 5, VDE‑ispitano
- Otpornost na probijanje do 9 kV
- Teško zapaljiva
- Visoka otpornost na trganje i habanje
- Fleksibilna s jakom snagom lijepljenja
- Stabilna pri promjenjivim temperaturama
- Odolijeva razrijeđenim kiselinama i lužinama
- Duljina: 25 m, širina: 30 mm
Kompatibilnost podloga:
- Električni vodovi i kabeli
- Kabelske garniture i setovi
- Ožičenja u uređajima i razvodnim ormarima
Primjena u radu:
Preporučuje se koristiti kada je potrebno brzo i pouzdano izolirati vodiče, osobito u instalacijama koje zahtijevaju otpornost na habanje i stabilnost prianjanja pri temperaturnim promjenama.
Za koga je proizvod:
Za električare, servisne tehničare, instalatere, radionice i korisnike koji trebaju izolacijsku traku pouzdane mehaničke i električne otpornosti.


