IZOLIR TRAKA-10M/15MM-ZELENA

br. art.  985 1092
Loading
10 KOM
Sadržaj paketa: 10 KOM

ELEKTROIZOLACIJSKA TRAKA

Izolir traka zelena 10 m × 15 mm | Würth služi za sigurnu izolaciju, označavanje vodova i pričvršćivanje kabelskih setova kod elektroinstalacija. Traka je VDE‑ispitana i izrađena prema DIN EN 60454‑3‑1 Tip 5, čime potvrđuje stabilnost i mehaničku otpornost u zahtjevnim uvjetima. Materijal zadržava svojstva nakon montaže, čak i pri temperaturnim promjenama, te je otporan na trganje, habanje i djelovanje razrijeđenih kiselina i lužina.

Ključne značajke:

  • Izrađena prema DIN EN 60454‑3‑1 Tip 5, VDE‑ispitano
  • Otpornost na probijanje do 9 kV
  • Teško zapaljiva
  • Visoka otpornost na trganje i habanje
  • Fleksibilna s jakom snagom lijepljenja
  • Stabilna pri promjenjivim temperaturama
  • Odolijeva razrijeđenim kiselinama i lužinama
  • Duljina: 10 m, širina: 15 mm

Kompatibilnost podloga:

  • Električni vodovi i kabeli
  • Kabelske garniture i setovi
  • Ožičenja u uređajima i razvodnim ormarima

Primjena u radu:

Preporučuje se koristiti kada je potrebno brzo i pouzdano izolirati vodiče, osobito u instalacijama koje zahtijevaju otpornost na habanje i stabilnost prianjanja pri temperaturnim promjenama.

Za koga je proizvod:

Za električare, servisne tehničare, instalatere, radionice i korisnike koji trebaju izolacijsku traku pouzdane mehaničke i električne otpornosti.