PREŠA ZA ISTISKIVANJE MASTI

br. art.  986 00
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Preša za istiskivanje masti namijenjena je preciznom podmazivanju u servisnim i industrijskim uvjetima. Radni tlak 400 bara i regulacija istisnute količine masti omogućuju kontroliran rad, uz kompatibilnost s kartušama 400 g i mastima u rinfuzi 500 cm³. Isporuka uključuje fleksibilno crijevo i usnik M10 za pouzdanu primjenu.

Opis proizvoda

Preša za istiskivanje masti namijenjena je preciznom i pouzdanom podmazivanju mehaničkih komponenti u profesionalnim servisnim i industrijskim primjenama. Konstrukcija omogućuje uporabu s kartušama od 400 g ili mastima u rinfuzi do 500 cm³, čime se osigurava fleksibilnost u radu. Visoki radni tlak do 400 bara, uz maksimalne vrijednosti preko 800 bara, omogućuje učinkovito doziranje i podmazivanje i u zahtjevnijim uvjetima. Regulacija istisnute količine omogućuje kontrolirano i ekonomično korištenje maziva, uz dosljedne rezultate.

Ključne značajke

  • Rad s kartušama od 400 g (DIN 1284) i mastima u rinfuzi do 500 cm³
  • Radni tlak 400 bara, maksimalni tlak preko 800 bara
  • Regulacija istisnute količine do 1,5 cm³ za precizno doziranje
  • Sila aktiviranja od 50 do 330 N za učinkovitu kontrolu rada
  • Sukladnost s DIN 1283 (M10x1)
  • Ispitana i certificirana (TÜV/GS, BLT, DLG)
  • Isporuka s fleksibilnom gumenom cijevi i usnikom (M10x1)

Kompatibilnost podloga

  • Ležajevi i mehanički sklopovi
  • Industrijski i poljoprivredni strojevi
  • Servisni i montažni sustavi

Primjena u radu

Preša je prikladna kada je potrebno precizno i učinkovito podmazivati komponente pod tlakom, primjerice u održavanju strojeva i vozila gdje je važna kontrola količine maziva i pouzdan rad u zahtjevnim uvjetima.

Za koga je proizvod

Za mehaničare, servisne tehničare, industrijske korisnike i profesionalce koji trebaju prešu za istiskivanje masti za precizno, pouzdano i učinkovito podmazivanje u svakodnevnim radnim zadacima.