RUČNA MAZALICA ZA MAST-LUBE SHUTTLE

br. art.  986 05
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
RUČNA PREŠA ZA MAST LUBE-SHUTTLE®
Sustav za maziva u sustavnim kartušama od 400 g.

• Jednostavno, brzo i apsolutno čisto punjenje i izdvajanje kartuše s mazivom, bez otvaranja preše
• Nije više potrebno odzračivanje, skoro bez smetnji zbog zraka
• Kontinuirana kontrola razine punjenja i vrsta maziva izvana
• Optimalno pražnjenje kartuša bez ostataka, potpuno ekološki
• Dobra tecivost maziva i na niskim temperaturama
• Radni tlak preko 400 bara, najveći tlak do otprilike 800 bara
• Transportirana količina po zamahu do 1,5 cm3 (ovisno o viskoznosti i temperaturi)

Područje primjene
Za obradu maziva u 400 ml sustavnim kartušama do NLGI-razreda 2.

Napomena
Lube-Shuttle® je registrirana marka od strane MATO GmbH & Co KG