PASTA ZA LEMLJENJE+KIST-BR.30-250G

br. art.  987 130
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

DODATNI PRIBOR ZA MEKO LEMLJENJE

Pasta za meko lemljenje br. 30 s kistom

• Lem S-Sn 97 Cu 3 DIN EN 29453 (L-Sn Cu 3 DIN 1707) (udio 60% težine)
• Topitelj DIN EN 29454-1/3.1.1.C (F-SW 21 DIN 8511)
• Pogodna za bakrene cijevi instalacija hladne i tople vode prema DVGW/GW 2 i GW 7
• Ostaci su topivi u hladnoj vodi