Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Specijalna papirna traka za najveće zahtjeve kod obljepljivanja u auto struci, metalnoj obradi i soboslikarstvu
Vrlo tanak, podatan i visokovrijedni specijalni papir
• Specijalni papir, posebno prikladan za lakove, kako na bazi otapala, tako i za vodene sustave lakova
• Omogućava vrlo precizna lijepljenja
• Posebno fini rubovi boja bez podlijevanja boje
Specijalno akrilatno ljepilo za posebno pažljiva lijepljenja na osjetljivim površinama
• Dobro prianjanje i odvajanje bez ostataka i na osjetljivim podlogama u automobilskom i građevinskom okruženju, npr. na kromiranim letvicama, tapetama i namještaju
Izvrsna UV-postojanost do čak 6 mjeseci
• Maksimalna sigurnost i kod vanjskih obljepljivanja
Temperaturno otporno do +100°C
• Posebno prikladno za lakirerske radove kod kojih je potrebno sušenje u peći
Područja primjene:
• Radovi pokrivanja kod lakiranja u auto i metalnoj struci, posebno kod osjetljivih podloga
• Dobra prikladnost kod sušenja u peći
• Poslovi pokrivanja kod soboslikarskih radova. Posebno kod osjetljivih podloga i obljepljivanja u vanjskom okruženju
• Pokrivanje u tehnici bojanja lazurom
• Učvršćivanje pokrovnog papira
Napomene:
Skidanje trake mora se provesti kada su traka i boja suhe. Nije pogodan za primejnu na bakru, cinku, pocinčanim površinama, polikarbonatu i prirodnom kamenu (npr. mramor). Molimo budite oprezni s bojama koje sadrže cinko/ cinkov oksid, jer može doći so pojave ostataka.