Krep ljepljiva traka 50 mm × 50 m | Würth namijenjena je zaštiti glatkih i lakiranih površina tijekom bojanja, lakiranja i mehaničarskih radova. Polukrep papir s lagano nagrubljenom teksturom osigurava dobro prianjanje, dok se traka nakon uporabe skida bez ostataka. Formulacija je otporna na vlagu, otapala i temperature do +80 °C, što omogućuje primjenu i u procesima sušenja u peći.
Ključne značajke:
- Otpornost na temperaturu do +80 °C – pogodna za sušenje lakova
- Vrlo dobro prianjanje na glatke i lakirane površine
- Skidanje bez ostataka nakon lakiranja
- Otporna na vlagu i otapala
- Primjenjiva i kod mokrog brušenja
- Nije otporna na UV zrake – nije za vanjsku upotrebu
Kompatibilnost podloga:
- Lakirane metalne površine
- Staklo
- Kromirani elementi
- Guma
- Glatke građevinske površine
- Površine koje se prekrivaju zaštitnim papirom
Primjena u radu:
Prikladna je kada je potrebno zaštititi rubove, staklene ili metalne površine tijekom bojanja, lakiranja ili mehaničarskih zahvata, osobito tamo gdje je važno da se traka nakon posla ukloni čisto i bez oštećenja podloge.
Za koga je proizvod:
Za autolakirere, mehaničare, građevinske izvođače, majstore za interijere i sve korisnike koji trebaju krep ljepljivu traku za pouzdanu zaštitu površina tijekom obrade.


