KREP TRAKA PROFI 30MMx50M-70°C

br. art.  992 34030F
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 32 KOM

Krep traka namijenjena je preciznom maskiranju i zaštiti površina u interijerskim radovima. Omogućuje dobro prianjanje i na neravnim podlogama te čiste linije pri bojanju. Otporna je do 70 °C i uklanja se bez ostataka unutar 36 h.

Opis proizvoda

Krep traka namijenjena je preciznom prekrivanju i zaštiti površina pri soboslikarskim i ličilačkim radovima u interijerima. Ravna papirnata struktura omogućuje jednostavno odmatanje i uredno nanošenje bez pucanja, čime se postiže čista i kontrolirana linija. Ljepljivi sloj osigurava dobro prianjanje čak i na blago neravnim podlogama, uz kompatibilnost s uobičajenim sustavima boja i lakova. Traka se može ukloniti bez ostataka unutar 36 sati, što olakšava završnu obradu.

Ključne značajke

  • Jednostavno i kontrolirano odmatanje bez pucanja papira
  • Dobro prianjanje i na blago neravnim površinama
  • Kompatibilna s bojama i lakovima
  • Mogućnost uklanjanja bez ostataka unutar 36 sati
  • Otpornost na temperaturu do +70 °C (do 1 sat)
  • Pogodna za sušenje u komorama

Kompatibilnost podloga

  • Zidne i unutarnje obojene površine
  • Drvo i lakirane površine
  • Blago neravne i strukturirane podloge
  • Folije za prekrivanje u soboslikarskim radovima

Primjena u radu

Traka je prikladna kada je potrebno precizno zaštititi rubove i površine tijekom bojanja ili lakiranja, primjerice u interijerskim radovima gdje je važna čista linija i jednostavno uklanjanje trake nakon završetka rada bez oštećenja podloge.

Za koga je proizvod

Za soboslikare, ličioce, građevinske izvođače i profesionalne korisnike koji trebaju krep traku za učinkovito i precizno maskiranje površina u unutarnjim radovima.