ZAŠTITNO PLATNO ZA VRATA-SET-L2,2XB1,1M

br. art.  992 419990
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Set od specijalnog flisa koji ne propušta prašinu, sa zatvaračem (rajsferšlus) i dvostrano ljepljivom trakom.

§Specijalni flis koji ne propušta prašinu, ali propušta zrak u prostoriju§§Kod renoviranja, susjedne prostorije su zaštićene od prašine§§Dodatno pruža optičku zaštitu i sprječava neželjene ulaske u prostoriju u kojoj se izvode radovi§§Zrako-propusnost omogućava ulazak svježeg vazduha u prostoriju§Veoma kvalitetni zatvarač§§Dvostrani zatvarač omogućava otvaranje i zatvaranje sa unutrašnje i vanjske strane prostorije§Fleksibilnost pri upotrebi§§Iskoristiva za sve mjere vrata do max. 1 m x 2,10 m§Jednostavna montaža i demontaža§§Zaštitna vrata za prašinu se pričvršćuju uz pomoć dvostrano ljepljive trake i mogu se ponovo ukloniti bez ostatka ljepila sa većine podloga§Ponovo iskoristiva Područje primjene: Svi radovi kod kojih susjedne prostorije trebaju biti vizuelno odvojene i zaštićene od prašine, kao na primjer renoviranja, elektro i sanitarni radovi, molerski radovi, suha gradnja, brušenje parketa Napomena: Ljepljiva traka, u zaljepljenom stanju ne smije biti izložena direktnom uticaju sunčevih zraka. Podloga mora biti suha, odmašćena i bez prašine. Lak i lazure moraju biti u potpunosti suhi. Nije za upotrebu na mramornim i granitnim podlogama, jako upijajućim podlogama i podlogama sa nedovoljnom unutrašnjom stabilnošću kao kod loše prijanjajućeg laka. Potrebno je izvršiti probno ljepljenje na neupadljivim mjestima