INVERTER ZA VIBRATOR MAXI 2M

br. art.  998 611
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

INVERTER ZA VIBRATOR MAXI 2M

Pretvarač napona i frekvencije

Tijelo motora od aluminija, s oblogom od ABS-a
za zaštitu od udaraca

Montiran na četiri nožice koje prigušuju vibracije

Zaštita
IP 44

Stabilan napon
Poboljšana stabilnost napona i frekvencije.

Prekidač za zaštitu motora s toplinskom zaštitom
aktivira se u slučaju anomalija u napajanju te preopterećenja motora ili pretvarača

Dva izlaza
Inverter može u isto vrijeme pogoniti igle vibratora:
2 x Ø40 mm
2 x Ø50 mm
1 x Ø65 mm