PNEUMATSKI PIŠTOLJ ZA VREĆE 400/600ML    

br. art.  AH094709
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Pneumatski pištolj za vrećice
600 ml

• Pištolj predviđen za nanošenje sredstava iz vrećica do 600ml, linijski ili špricanjem
• Mehanizam sa potisnim klipom
• Regulacija pritiska špricanja
• Regulacija izdašnosti proizvoda
• Brzo ispuštanje pritiska
• Radna temperatura -10°C do + 80°C
• Radni tlak 6 – 8 bara
• Težina 1,410 kg
• Dimenzije: 515 x 215 x 65 mm