PNEUMATSKI PIŠTOLJ ZA VREĆE 400ML    

br. art.  AH096301
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Pneumatski pištolj za vrećice
400 ml

• Samo za linijsko nanošenje sredstva iz vrećica do 400ml
• Mehanizam sa potisnim klipom
• Regulacija izdašnosti proizvoda
• Brzo ispuštanje pritiska
• Radna temperatura -10°C do + 80°C
• Radni tlak 6 – 8 bara
• Težina 0,940 kg
• Dimenzije: 315 x 215 x 65 mm