PUMPA ELEKTRIČNA ZA PRLJAVU VODU 750w

br. art.  BC01074A
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Električna pumpa za prljavu vodu 750 W namijenjena je učinkovitom ispumpavanju vode iz bunara, jama i poplavljenih prostora. Protok 13.000 l/h i usis do 8 m omogućuju brz rad, dok potopna izvedba i plutajuća sklopka osiguravaju automatski i siguran rad u građevinskim i održavalačkim primjenama.

Opis proizvoda

Električna pumpa za prljavu vodu 750 W namijenjena je pouzdanom ispumpavanju vode u zahtjevnim uvjetima kao što su poplavljena područja, bunari i spremnici. Snažan električni motor omogućuje učinkovit rad uz protok do 13.000 l/h i usis do 8 m, čime se osigurava brzo uklanjanje vode. Potopna izvedba omogućuje rad izravno u vodi, dok robusno kućište osigurava otpornost na habanje i dugotrajan rad. Integrirana plutajuća sklopka automatski upravlja radom pumpe ovisno o razini vode, što olakšava uporabu i povećava sigurnost.

Ključne značajke

  • Snaga motora 750 W za učinkovito ispumpavanje vode
  • Protok do 13.000 l/h za brzo uklanjanje tekućine
  • Usisna visina do 8 m za rad na većim dubinama
  • Potopna izvedba za izravni rad u vodi
  • Automatska plutajuća sklopka za uključivanje i isključivanje
  • Robusno kućište otporno na koroziju i habanje
  • Pogodno za različite primjene u kućanstvu, gradnji i industriji

Kompatibilnost podloga

  • Bunari i cisterne
  • Poplavljeni prostori i građevinske jame
  • Spremnici i rezervoari
  • Površine s čistom i blago zagađenom vodom

Primjena u radu

Pumpa je prikladna kada je potrebno brzo i pouzdano ispumpati vodu iz poplavljenih prostora, bunara ili spremnika, primjerice u građevinskim radovima, održavanju objekata ili navodnjavanju, gdje je važna kombinacija snage, automatike i jednostavne uporabe.

Za koga je proizvod

Za građevinske izvođače, instalatere, vlasnike objekata i profesionalne korisnike koji trebaju električnu pumpu za prljavu vodu za učinkovito ispumpavanje i upravljanje vodom u različitim radnim uvjetima.