LANAC 10" KORAK 0,254" BRZI

br. art.  BCL254F
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Lanac - za motornu pilu BCS25, brzi

Lanac za motornu pilu je ključna komponenta ovog alata koja se koristi za rezanje drva. Lanac se sastoji od oštrih zuba koji su raspoređeni duž lanca i omogućuju pilu da reže kroz drvo.

Evo nekoliko ključnih stvari koje treba uzeti u obzir kada se razmatra lanac za motornu pilu:

Veličina lanca: Veličina lanca određuje se prema duljini i promjeru piljenog materijala. Dulji lanac obično je potreban za veće poslove, dok se za manje poslove može koristiti kraći lanac.

Korak lanca: Korak je udaljenost između svake trećine zuba na lancu. Ova mjera određuje koliko brzo lanac može rezati kroz drvo. Za općenite radove, koristi se korak od 3/8 inča ili 0.325 inča, dok se za teže poslove može koristiti korak od 0.404 inča.

Debljina lanca: Debljina lanca određuje se promjerom zubaca. Veća debljina može pružiti veću snagu rezanja, ali može biti i teža za upravljanje.

Oblik zuba: Postoje različiti oblici zuba, poput polu-kopčanih, kopčanih i punih kopčanih. Svaki oblik zuba ima svoje prednosti i može se odabrati prema vrsti posla i uvjetima rezanja.

Materijal i kvaliteta: Kvalitetan lanac izrađen od visokokvalitetnih materijala kao što su visokougljični čelik ili legure čelika može pružiti bolje rezultate rezanja i dulje trajanje.

Pri odabiru lanca za motornu pilu važno je uzeti u obzir vrstu posla koji ćete obavljati, vrstu drva koje ćete rezati i snagu vaše pile. Također je važno redovito održavati i brinuti se o lancu kako bi se osigurala sigurnost i učinkovitost piljenja.