PUMPA MOTORNA ZA VODU IZLAZ 2"

br. art.  BCWP20A
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Benzinska pumpa za vodu dizajnirana je za pumpanje veće količine vode.

Pokreće ju četverotaktni, zračno hlađeni motor zapremine 163 ccm i snage 4,1 kW /5,5 KS koji osigurava brzinu crpljenja od 30.000 l/h te isporučuje vodu do visine od 26 m.

Volumen spremnika je 3,6 l. i sa punim spremnikom vrijeme neprekidnog rada je 2,6 h.

Promjer cijevi na ulazu i izlazu pumpe je 2".