Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Pumpa za bušilicu olakšava pretakanje tekućina bez potrebe za kupnjom velike vrtne pumpe.
Za spajanje na bušilicu, pričvršćena je osovina od 8 mm, koja se može učvrstiti u mnogim komercijalno dostupnim bušilicama.
Na bočnoj strani za ulaz i izlaz nalaze se navojni spojevi s promjerom od 3/4" (19 mm), gdje se mogu pričvrstiti crijeva.
Za čestu upotrebu dobro je pumpu pričvrstiti na dasku radi lakšeg korištenja i očuvanja pumpe.
Ova vrsta pumpe često se koristi u situacijama gdje je potrebno precizno i sigurno prelijevanje tekućina, primjerice iz bačve u spremnik.
Važno je provjeriti veličinu adaptera pumpe i kompatibilnost s crijevom ili cijevima koje koristite.
Pri odabiru pumpe za pretakanje važno je obratiti pažnju na materijal izrade i kvalitetu izrade.
Pumpe za pretakanje dolaze s različitim protokom i pritiskom, što može utjecati na brzinu i učinkovitost pretakanja tekućine.
Važno je odabrati pumpu koja odgovara vašim potrebama i uvjetima korištenja.
Pri odabiru pumpe za pretakanje važno je uzeti u obzir vrstu tekućine koju ćete prelijevati, kao i uvjete korištenja i potrebe za sigurnošću i učinkovitošću.
Također je važno provjeriti kompatibilnost s bušilicom i osigurati da imate odgovarajući pribor i adaptere za korištenje pumpe.