TRAKA ZA PRIČVRŠĆIVANJE TERETA 50mmx8m 2000kg
Traka za pričvršćivanje tereta s čegrtaljom za pritezanje i kukom, dvodjelna, poliesterska
Please login to Webshop to report a bug
• Prema EN 12195-2
• Pocinčana kopča
• Max. rastezljivost 7%
• LC sila obujmljivanja: 40 kN∼ 4000 kg
• STF sila prenapinjanja: 320 daN∼kg
• SHF sila napinjanja: 50 daN∼kg


