TRAKA ZA PRIČVRŠĆIVANJE TERETA 38mmX5m 2000kg
Traka za pričvršćivanje tereta s čegrtaljom za pritezanje, poliesterska
Please login to Webshop to report a bug
• Prema EN 12195-2
• Max. rastezljivost 7%
• LC sila obujmljivanja: 20 kN∼2000 kg
• STF sila prenapinjanja: 240 daN∼kg
• SHF sila napinjanja: 50 daN∼kg


