KOLOTURNIK SA SIGURNOSNOM KUKOM MAX 500 kg

br. art.  CB34461
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Koloturnik

• Čelično uže Ø5 mm x 2,2 m
• Duljina poteza 1,4 m
• Sa sigurnosnim kukama otovra cca. 16 mm
• Pakirano u kutiji