Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
CONNEX set ključeva s čegrtaljkom 1/2" sadrži visokokvalitetni set nasadnih ključeva. Uključena je čegrtaljka, kardanski adapter,produljenja, različiti nasadni ključevi, priključci i mnogi dodatni dijelovi.
Alat je izrađen od izdržljivog i otpornog krom-vanadij čelika i alatnog čelika.
Uz pomoć ovog alata i čegrtaljke s dvokomponentnom ergonomskom drškom, postiže se veći prijenos snage, što olakšava otpuštanje šesterokutnih vijaka i matica.
26 - dijelni alat može se sigurno pohraniti i nositi u stabilnoj i kompaktnoj kutiji za alat.
Sadžaj 26-djelnog seta:
1 x čegrtaljka 1/2˝
12 x okasti nastavak: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-
23-24-27-30-32 mm
1 x nasadni ključ za svjećice 16 mm
1 x nasadni ključ za svjećice 21 mm
1 x T-ručka s kliznim nastavkom 1/2”
1 x kardanski spoj 1/2”
1 x produžetak 1/2”x75 mm
1 x produžetak 1/2”x150 mm
1 x produžetak 1/2”x250 mm