Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
CONNEX set ključeva s čegrtaljkom 1/4" sadrži visokokvalitetni set nasadnih ključeva. Uključena je čegrtaljka, kardanski adapter,produljenja, različiti nasadni ključevi, priključci i mnogi dodatni dijelovi.
Alat je izrađen od izdržljivog i otpornog krom-vanadij čelika i alatnog čelika.
Uz pomoć ovog alata i čegrtaljke s dvokomponentnom ergonomskom drškom, postiže se veći prijenos snage, što olakšava otpuštanje šesterokutnih vijaka i matica, te vijaka s PH, TORX i INBUS glavom.
33 - dijelni alat može se sigurno pohraniti i nositi u stabilnoj i kompaktnoj kutiji za alat.
Sadžaj 33-djelnog seta:
1 x čegrtaljka 1/4˝
12 x okasti ključ: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
2 x nastavak odvijača PH1, PH2
5 x nastavak odvijača 3-4-5-6-7 mm
5 x nastavak odvijača heksagon 3-4-5-6-7-8 mm
1 x ručka s klizečim T-nastavkom
1 x kardanski spoj 1/4”
1 x produžetak 1/4” 50 mm
1 x produžetak 1/4” 100 mm
1 x nasadna ručka 1/4”
3 x inbus ključ 1,5-2,2,5 mm