KLJUČ NASADNI SET 1/4 +1/294kom

br. art.  CCOX580194
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Ključ nasadni, set

CONNEX set ključeva s dvije čegrtaljke od 1/4" i 1/2", sadrži visokokvalitetni set nasadnih ključeva.

Uključena je čegrtaljka, kardanski adapter,produljenja, različiti nasadni ključevi, priključci i mnogi dodatni dijelovi.

Alat je izrađen od izdržljivog i otpornog krom-vanadij čelika i alatnog čelika.

Uz pomoć ovog alata i čegrtaljke s dvokomponentnom ergonomskom drškom, postiže se veći prijenos snage, što olakšava otpuštanje šesterokutnih vijaka i matica, te vijaka s PH, PZ, TORX, INBUS i ravnom glavom.

94 - dijelni alat može se sigurno pohraniti i nositi u stabilnoj i kompaktnoj kutiji za alat.

 

Sadžaj 94-djelnog seta:

1 x čegrtaljka 1/2˝, 1 x čegrtaljka 1/4˝,
13 x okasti ključ 1/4”, veličine: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
8 x okasti ključ 1/4” dugih, veličine: 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
18 x okasti ključ 1/2”, veličine: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-27-30-32 mm
4 x okasti ključ 1/2” duga, veličine: 14-15-17-19 mm
1 x nasadni ključ za svjećice 1/2”x16 mm
1 x nasadni ključ za svjećice 1/2”x21 mm
2 x nastavak odvijača 1/4” križni, veličine: 1-2
2 x nastavak odvijača 1/4” pozidriv, veličine: 1-2
3 x nastavak odvijača 1/4” ravni, veličine: 4-5,5-7
4 x nastavak odvijača 1/4” heksagon, veličine: 3-4-5-6 mm
6 x nastavak odvijača 1/4” torx, veličine: 8-10-15-20-25-30
1 x adapter 1/4” za bitove, 2 x bit 8x30 mm križna, veličine: 3-4
2 x bit 8x30 mm Pozidriv, veličine: 3-4
3 x bit 8x30 mm ravna, veličine: 8-10-12 mm
4 x bit 8x30 mm heksagon, veličine: 8-10-12-14 mm
4 x bit 8x30 mm Torx, veličine: 40-45-50-55
1 x nasadna ručka 1/4”, 1 x trostruki adapter 3/8”x1/2”
1 x produžetak 1/4”x50 mm, 1 x produžetak 1/4”x100 mm
1 x produžetak 1/2”x125 mm, 1 x produžetak 1/2”x250 mm
1 x fleksibilni produžetak 1/2”x150 mm, 1 x kardanski spoj 1/4”
1 x kardanski spoj 1/2”
1 x adpater 1/4” vanjski heksagon na 1/4” vanjski četverokut
1 x T--ručka s kliznim nastavkom 1/4”
3 x inbus ključ, veličine: 1,5-2-2,5 mm