SET ZA IZVIJANJE PUKNUTIH VIJAKA 5kom

br. art.  CCOX674905
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 4 KOM

Set za izvijanje puknutih vijaka

S brušenom drškom

U praktičnoj plastičnoj kutiji

Jednostavan transport

Set za izvlačenje vijaka je idealan alat za odstranjivanje deformiranih i oštećenih vijaka koji imaju desni navoj. Karakterizira ih kvalitetna izrada koja garantira dug radni vijek alata. Set se sastoji od 5 komada u veličinama od M3 do M14 u praktičnom plastičnom pakiranju.

• M 3 - M 6 -2,5 mm
• M 6 - M 8 -3,0 mm
• M 8 - M 11 -4,5 mm
• M 11 - M 14 -6,0 mm
• M 14 - M 18 -8,0 mm