Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Pila za rezanje panela je alat koji se koristi za rezanje različitih vrsta pločastih materijala poput iverice, MDF-a, šperploče i drugih vrsta panela. Ovaj alat omogućuje precizno i ravnomjerno rezanje panela, što je posebno važno kod radova koji zahtijevaju čiste i precizne rezove.
Pile za rezanje panela obično imaju tanku oštricu s finim zupcima koji omogućuju glatko rezanje pločastih materijala bez oštećenja rubova ili lomljenja materijala. Pri odabiru pile za rezanje panela, važno je uzeti u obzir vrstu materijala s kojim ćete raditi, veličinu panela koje ćete rezati, kao i potrebnu preciznost i kvalitetu rezanja.
Također je važno koristiti odgovarajuće sigurnosne mjere tijekom rada s pilom kako biste izbjegli ozljede. Ravna pila 250 mm za panel standardne je kvalitete,ručka je izrađena od drveta i vrlo ugodno leži u ruci.