GLETER LEPTIR INOX 600mm 2K DRŠKA

br. art.  CCOX885460
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 3 KOM

Gleter - leptir

Gleter leptir je specijalizirani alat koji se koristi za nanošenje i ravnanje žbuke ili glet mase na velikim površinama. Njegov jedinstveni dizajn omogućava brzu i učinkovitu obradu zidnih i stropnih površina, čineći ga nezamjenjivim alatom u građevinskim i suhomontažerskim radovima. Gleter leptir ima široku, ravnu oštricu koja može biti izrađena od nehrđajućeg čelika ili drugih kvalitetnih materijala. Širina oštrice može varirati, obično od 30 cm do 60 cm, omogućujući pokrivanje velikih površina u jednom potezu. Ručka je ergonomski dizajnirana za udobno držanje i smanjenje umora ruku. Neki modeli imaju blago fleksibilnu oštricu koja se prilagođava površini, što omogućava ravnomjerno nanošenje materijala i izravnavanje neravnina.

Učinkovitost: Široka oštrica omogućuje brzo pokrivanje velikih površina, smanjujući vrijeme rada.

Preciznost: Omogućuje ravnomjerno nanošenje i izravnavanje materijala, što je ključno za postizanje glatkih i ravnih površina.

Jednostavnost upotrebe: Dizajn ručke omogućava bolju kontrolu i ravnomjerniji pritisak, olakšavajući rad čak i na visokim ili teško dostupnim mjestima.

Gleter leptir je neophodan alat za postizanje profesionalnih rezultata u građevinskim i suhomontažerskim radovima. Njegov širok raspon primjena, uključujući nanošenje i ravnanje žbuke i glet mase, čini ga nezamjenjivim za sve koji žele postići glatke i ravne površine na zidovima i stropovima. Korištenjem kvalitetnog gletera leptira, rad postaje brži, učinkovitiji i precizniji.