KLIJEŠTA ARMIRAČKA 250mm

br. art.  CCPT110250
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 6 KOM

Kliješta armiračka 250 mm namijenjena su rezanju i vezanju žice pri radu s armaturom. Polirana glava osigurava precizan rez, dok lakirana površina štiti od korozije. Duljina omogućuje dobru polugu i kontrolu, prikladno za građevinske i armiračke radove s pouzdanim prijenosom sile.

Opis proizvoda

Kliješta armiračka 250 mm namijenjena su rezanju i vezanju žice pri radu s armaturom u građevinskim i montažnim primjenama. Konstrukcija s poliranom glavom omogućuje precizan rez i pouzdano zahvaćanje žice, dok lakirana površina pruža zaštitu od korozije tijekom dugotrajnog korištenja. Duljina od 250 mm omogućuje dobru polugu i učinkovito prenošenje sile uz kontrolirano rukovanje.

Ključne značajke

  • Armiračka kliješta duljine 250 mm za rezanje i vezanje žice
  • Polirana glava za precizan i učinkovit rad
  • Lakirana površina za zaštitu od korozije
  • Pouzdano prenošenje sile za lakše rezanje i uvijanje žice
  • Robusna izvedba za dugotrajan rad u zahtjevnim uvjetima

Kompatibilnost podloga

  • Armaturna žica i vezna žica za beton
  • Građevinske armature
  • Metalni elementi u konstrukciji
  • Radovi u betonskim i armiračkim sustavima

Primjena u radu

Kliješta su prikladna kada je potrebno brzo i pouzdano rezati ili vezati žicu pri armiračkim radovima, primjerice pri pripremi betonskih konstrukcija gdje je važna brzina rada i sigurno rukovanje alatom.

Za koga je proizvod

Za armirače, građevinske radnike, montere i profesionalne korisnike koji trebaju armiračka kliješta za učinkovito i precizno izvođenje radova s armaturom.