MJERNA VRPCA 50m/13mm

br. art.  CCPT700150
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Sadržaj paketa: 2 KOM

Mjerna vrpca

Metar na razvlačenje je vrsta metra koji se može produžiti ili skratiti ovisno o potrebama korisnika i duljini koju treba izmjeriti. Ovi metri imaju metalnu traku koja se može izvlačiti iz kućišta ili mehanizma na razvlačenje, što omogućuje mjerenje većih udaljenosti bez potrebe za duljim fizičkim instrumentom.

Ključne karakteristike metra na razvlačenje uključuju:

Varijabilna duljina: Omogućuje mjerenje različitih duljina, jer se traka metra može produžiti ili skratiti prema potrebi.

Preciznost: Ima jasne oznake na traci kako bi se olakšalo točno mjerenje duljine ili udaljenosti.

Fleksibilnost: Može se koristiti za mjerenje ravne površine kao i krivih ili nepravilnih oblika.

Jednostavnost korištenja: Lako se koristi, obično jednostavnim povlačenjem trake iz kućišta i zaključavanjem u željenom položaju. 

Robusna konstrukcija: Iako su fleksibilni, metri na razvlačenje su obično izrađeni od izdržljivih materijala otpornih na udarce (plastičnog kučišta ili od gumirane plastike) kako bi se osigurala dugotrajna upotreba.

Metri na razvlačenje su korisni alati koji se često koriste u građevinarstvu, stolarstvu, arhitekturi, inženjeringu i drugim područjima gdje je potrebno precizno mjerenje.