KARABINER VATROGASNI 9x90mm 250kg

br. art.  CDY270508
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 10 KOM

Karabiner, vatrogasni

Nosivost od 120kg do 350 kg

Visokokvalitetni čelik

Jednostavno rukovanje

Vatrogasna karabinska kuka izrađena je od pocinčanog čelika i jednostavna je za rukovanje. Karakterizira ju visoka otpornost na koroziju i nosivost.