TRAKA ZA PRIČVRŠĆIVANJE TERETA 25mmx3,5m 300kg

br. art.  CDY270623
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 2 KOM

Traka za pričvršćivanje tereta s čegrtaljom za pritezanje, kukama, samonamatajuća, poliesterska

• Prema EN 12195-2
• Max. rastezljivost 7%
• LC sila obujmljivanja: 6 kN∼ 600 kg
• STF sila prenapinjanja: 120 daN∼kg
• SHF sila napinjanja: 25 daN∼kg