NOSAČ GREDE PRILAGODLJIVI 65-150mm

br. art.  CHV4269
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 5 KOM

Nosač grede, prilagodljiv

Za spajanje drvenih greda u beton

Izrađen od vruće pocinčanog čelika

Otporan na koroziju

Ø rupa: 11 mm

Prilagodljiv: 65-150 mm

Dimenzije podnožja: 100 mm x 100 mm

Nosač (stopa)  tip U za spajanje drvenih greda na postojeći beton i prikladni su za spajanje vertikalnog i horizontalnog opterećenja. Podešavanje po širini omogućava fleksibilnost u spajanju različitih širina greda.Izrađen je od pocinčanog čelika što ga čini otpornim na koroziju, a samim time mu omogućuje i dugi vijek trajanja. Za spajanje pocinčanih spojnih elemenata na vanjskim površinama, uvijek koristite pocinčane vijke ili čavle.