TUŠ RUČICA CARBALLO 5F S KONZOLOM I CRIJEVOM

br. art.  CSA330593
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 5 KOM

Tuš set CARBALLO 5 F

Ručka:
• Promjer glave: Ø 110 mm
• Zaštita od kamenca
• Prihvat: 1/2”

Crijevo:
• Prihvati: 1/2” x 1/2”
• Duljina 150 cm
• Promjer unutarnji: Ø 8 mm

Zidni nosač:
• Promjer šipke: Ø 18 mm
• Duljina: 60 cm