TUŠ RUČICA OCEAN 5F S KONZOLOM I CRIJEVOM

br. art.  CSA330693
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 5 KOM

Tuš set OCEAN

• S konzolom i crijevom
• Promjer glave: Ø 95 mm
• Zaštita od kamenca
• Metalno crijevo: 1/2” x 150 cm
• Zidni nosač: 60 cm, Ø 25 mm
• Zidni držač s vijcima i čepovima