BRTVENA NIT FERMIT 150m

br. art.  CT380518
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 12 KOM

•Izrađen od 100% P.T.F.E. (Politetrafluoretilen)

• Otporan na temperaturu od -200°C do +240°C

• Područja primjene: U kućanskim instalacijama (voda i plin) kao i u industriji (para, komprimirani zrak , ulja, kemikalije itd.)

• Prikladno za metalne i plastične niti

• Neograničeno trajanje

• Može se ukloniti, može se okrenuti za 45 stupnjeva

• Otporan na gljivične napade

• S integriranim nožem

• Prikladno za instalacije za solarnu energiju  

• BAM testiran na kisik